| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033067 Herst.-Nr.: 880635 EAN/GTIN: 4048486213473 |
| | |
|
| | |
| Kryotherm natur Traubenkernkissen Ein gleichmäßig lang anhaltende natürliche Wärme der Kryotherm Traubenkernkissen strahlt wohltuenede Temperaturen aus. Die Traubenkerne sind durch ihre feine Körnung sehr anschmiegsam und können lindernd, beruhigend und entspannend auf Körper, Geist und Seele wirken. Pruduktinformationen zum Wärmekissen - 1 Wärmekissen Nacken Comfort 52 x 26 cm blau
- Füllung: 100 % Traubenkerne
- Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
- Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nackenkissen Comfort |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Traubenkern-Kissen, Traubenkernkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, traubenkernkissen nacken, kopfhörnchen, Kryotherm, Traubenkernkernkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,53* | € 32,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,34* | € 45,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|