Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Kryotherm Traubenkernkissen Nacken 58 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033045
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     880435
EAN/GTIN:
     4048486014797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cervikalring
Kopfhörnchen
Nackenhörnchen
Reisekissen Hörnchen

Kryotherm natur Traubenkernkissen

Ein gleichmäßig lang anhaltende natürliche Wärme der Kryotherm Traubenkernkissen strahlt wohltuenede Temperaturen aus. Die Traubenkerne sind durch ihre feine Körnung sehr anschmiegsam und können lindernd, beruhigend und entspannend auf Körper, Geist und Seele wirken.

Pruduktinformationen zum Wärmekissen

  • 1 Wärmekissen Nacken  58 x 16 cm blau
  • Füllung: 100 % Traubenkerne
  • Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
  • Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!


Weitere Informationen:
Ausführung:
Nackenkissen
Weitere Suchbegriffe: Traubenkern-Kissen, Traubenkernkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, traubenkernkissen nacken, kopfhörnchen, Kryotherm, Traubenkernkernkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.