Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL DorsaBack Pad Lendenkissen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030991
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881086
EAN/GTIN:
     4250694701653
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
Kyphosekissen

SISSEL® DorsaBack Pad

Das SISSEL® DorsaBack Pad ist höhenverstellbar. Passend zum DorsaBack wird die Lendenwirbelsäule gestützt.

Produktinformation

  • Farbe schwarz (passend zur Farbe vom DorsaBack)
  • Oberflächenmaterial 50 % Polyester und 50 % Polyamid
  • Leicht zu transportieren
  • Korrektur von Haltungsfehlern
  • Stützt Rücken über die ganze Länge
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
100% Polyester
PZN:
08001275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
121.005.20/10230
ab € 87,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.