Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL DorsaBack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL DorsaBack Schwarz
SISSEL DorsaBack Schwarz
SISSEL DorsaBack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89221505
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     121.005.20/10230
EAN/GTIN:
     4250694701622
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
autositzkissen
Rücken- und Sitzkissen Gesundes und bequemes Sitzen mit dem portablen Ergo-Sitz Sissel DorsaBack. Er stützt den Rücken über die ganze Länge. Der DorsaBack ist für die Prophylaxe und Unterstützung der Rehabilitation von Rückenproblemen geeinget. Er fördert eine gesunde Haltung auf allen Stühlen, auch auf den zu tiefen und weichen, jeder Couch und jedem Sessel. Weiter ist der DorsaBack für die Korrektur von Haltungsfehlern geeignet. Die Sitzneigung, ob aufrecht oder liegend, lässt sich stufenlos verstellen. Durch den anatomisch geformtern, stabilen Holzkern bietet er sicheren Halt. Der DorsaBack ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Rückenstütze aus Memory-Schaum
Material
Polyamid, Polyester
Einfach einzustellen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
500 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
121.009/10235
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.