Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS Anti-Dekubitus-Sitzkissen Aks Multisit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030051
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     450322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffkissen
Antidekubituskissen Schaumstoff
Antidekubitus Kissen
Antidekubitus Rollstuhlkissen

aks multisit Anti-Dekubitus-Sitzkissen mit Bezug

Das Schaumstoff-Würfelkissen für die Grundversorgung von Personen mit niedrigerem Gewicht oder wenig Mobilität. Rollstuhlkissen mit Kombination aus Schaumstoffwürfeln und Wanne aus festem Schaumstoff

  • Sitzkissen mit inkoair-Bezug für die Dekubitus-Prophylaxe (EPUAP)
  • geeignet für Patientengewicht von 40-90kg
  • Raumgewicht grün 30 ± 2kg/kubikmeter, grau 35 ± 2kg/kubikmeter 
  • Rollstuhlkissen mit Stauchhärte grün 3,4 ± 0,6kPa, grau 3,7 ± 0,6kPa
  • Abmessungen der Sitzauflage: 42x42x10cm
Weitere Informationen zum Dekubituskissen aks multisit in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
42x42x10 cm
Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Rollstuhl Kissen, Rollstuhlkissen, Rückenkissen Rollstuhl, Sitzkissen Rollstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, rollstuhlkissen dekubitus, gesäßkissen, Therapiekissen, Rollstuhlzubehör, Schaumstoffkissen, Lagerungskissen, Rollstuhlfahrerbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
A00145101
ab € 32,22*
Sonstiges
cosiMed
01.09
ab € 9,87*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dr. Winkler
210 blau
ab € 31,40*
Sonstiges
Softline
450860
ab € 91,80*
Sonstiges
Sundo Homecare
363523
ab € 16,51*
Sonstiges
Özpinar
1532.01
ab € 98,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.