Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027010 Herst.-Nr.: 1003220 EAN/GTIN: 4250108808893 |
| |
|
| | |
| aluderm alufinger einzeln Aluderm - ist ideal für die sanfte Wundtherapie mit aluminiumbedampfter Wundauflage geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert. Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. - gebrauchsfertig vorgeformter Stülpverband mit innenliegender, aluminiumbedampfter Wundauflage
- außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff
- aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies
- sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage
- verklebt nicht mit der Wunde
- fasert nicht
- ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen
- kann bei der Hautbildung und Heilung helfen
- physiologisch unbedenklich
- ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
- ermöglicht einen einfachen Verbandwechsel
- Fingerling einzeln steril in Peelpackung verpackt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | einzeln | PZN: | 11048346 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Sofortpflaster, sofortpflaster aluderm, hypoallergene pflaster, plastik fingerlinge, Fingerschutzverband, Schutzkappe, Fingerkuppenschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,88* | € 1,54* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,95* | € 1,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,95* | € 1,66* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,11* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|