Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Ersatzlampe XHL 6 V #093 Xenon Halogen Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019271
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-004.88.093
EAN/GTIN:
     4053755144471
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen heine
medizinische lampen

Heine XHL Xenon Halogen Ersatzlampe 6V

Die einwandfreie Leistung und Funktion eines Heine Instrumentes kann nur durch die Verwendung der jeweils empfohlenen Heine Lampe garantiert werden

  • Heine XHL Xenon Halogentechnologie sorgt für die optimale Farbtemperatur
  • ausgewogene Beleuchtungshelligkeit und Farbechtheit gewährleisten eine präzise, zuverlässige Diagnose
  • lange Lebensdauer der Heine Leuchten ca. 50% länger im Vergleich zu herkömmlichen Lampen
  • Sicherheit - für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Lampenimplosionen
  • Heine XHL Xenon Halogenlampe 6V für den Einsatz in Heine SIGMA 150 K Kopfophthalmoskop, Heine SIGMA 150 Brillenophthalmoskop, SIGMA 150 M2 Kopfophthalmoskop

Weitere Informationen:
Leistung:
6 V
Typ:
#093
Weitere Suchbegriffe: Heine, XHL Xenon, Halogen Lampen, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Ersatzlampen, Tascheninstrumente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,36*
€ 62,92*
16 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 46,88*
€ 67,83*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bacillol
9805032
ab € 5,32*
Sonstiges
Söhngen
1003010
ab € 1,39*
Sonstiges
3M
2770-2
ab € 81,79*
Sonstiges
AMPri
09991-LH
ab € 45,07*
Sonstiges
Beiersdorf
48614
ab € 2,30*
Sonstiges
Buchner & Partner
01625/15
ab € 32,44*
Sonstiges
B. Braun
4606051V
ab € 0,0337*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,25*
Sonstiges
Holthaus Medical
ab € 6,25*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20810.001
ab € 4,24*
Sonstiges
Meditrade
00988D
ab € 3,67*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33002
ab € 44,43*
Sonstiges
REAPLAN
HERZBRETT
ab € 173,05*
Sonstiges
SCHMITZ medical
232.5220.0
ab € 553,30*
Sonstiges
Hartmann
9995861
ab € 10,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.