Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Micropore S 5 cm x 5 m 6 Rollen Silikonpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-073864
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2770-2
EAN/GTIN:
     4054596633063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Micropore S 

Das Silikonpflaster ist hautschonend ablösbar und angenehmer zu Haut als herkömmliche Pflaster. Micropore S ist für Patienten mit fragiler, gefährdeter oder empfindlicher Haut geeignet.

Produktinformationen zu Micropore S

  • 6 Rollen 5 cm x 5 m ohne Abroller
  • Silikonbeschichtetes Fixierpflaster
  • Hautschonend ablösbar
  • Sanfter und angenehmer zur Haut als herkömmliche Pflaster
  • Ideal für Patienten mit fragiler, empfindlicher oder gefährdeter Haut
  • Einfach und unter minimaler Ablösung von Hautzellen und Haaren entfernbar 
  • Repositionierbar und atmungsaktiv
  • Leicht längs und quer reißbar
  • Trägermaterial Polyestervlies
  • Klebstoff Silikonkleber ohne Polyacryla

Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 5,0 cm
PZN:
16015529
Weitere Suchbegriffe: heftpflaster 5mx5cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Silikonpflaster, Pflasterrolle, Pflasterspule, Verbandfixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,72667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,93*
€ 122,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,21*
€ 120,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,14*
€ 120,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 97,20*
€ 115,67
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 97,14*
€ 115,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,81*
€ 111,63
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 93,75*
€ 111,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,80*
€ 97,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.