Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine EL3 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-019061
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     J-008.27.013
EAN/GTIN:
     4053755181353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
Heine EL 3 LED Untersuchungsleuchte mit Klemmhalterung für Tischmontage

Die Untersuchungsleuchte Heine EL 3 LED mit einer besonders hellen Ausleuchtung
  • Tisch-Untersuchungsleuchte mit schattenfreier Ausleuchtung der gewünschten Beleuchtungsffäche (>42.000 Lux/>350 Lumen, Arbeitsabstand 30cm)
  • LED in HQ-Qualität liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe und für eine präzise Diagnose
  • weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000K, Farbwiedergabe-Index (CRI)>90, speziell für Rottöne (R9)>90 bei einem Skalenmaximum von 100
  • der kompakte Leuchtkopf (Ø 60mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, insbesondere in schwierigen Anwendungssituationen 
  • Wärmeableitung durch Hochleistungsmaterialien
  • Verstellbarkeit durch Schwanenhals
  • Diagnostikleuchte mit vollständig geschlossenem Gehäuse, einfache Reinigung und Desinfektion 
  • Länge des flexiblen Armes 1m, Gewicht ca. 1,8kg
Weitere Informationen zur Untersuchungsleuchte EL 3 LED in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Klemmhalterung
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, heine op-leuchte, op-leuchte, op-leuchte led, Praxisleuchte, LED-Leuchte, Untersuchungsbedarf, Praxiseinrichtung, Spotleuchte, Praxisbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,35*
€ 653,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,27*
€ 803,56*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,31*
€ 777,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,88*
€ 763,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 608,23*
€ 723,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,35*
€ 672,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1010056
ab € 6,35*
Sonstiges
Heine Optotechnik
J-008.31.313
ab € 2.588,83*
Sonstiges
B. Braun
9031308
ab € 1,58*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
725-0-100
ab € 11,30*
Sonstiges
Derungs Medical GmbH
624990
ab € 433,11*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,51*
Sonstiges
ERKA
ERK 52500000
ab € 129,00*
Sonstiges
HAEBERLE
8069
ab € 411,17*
Sonstiges
Hartmann Group
9910002
ab € 49,65*
Sonstiges
Hartmann Group
981329
ab € 2,19*
Sonstiges
Heine Optotechnik
J-008.27.014
ab € 665,04*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-001.70.110
ab € 122,30*
Sonstiges
B. Braun
9193627
ab € 2,87*
Sonstiges
Meditrade
1121XL
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.