|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-004263 Herst.-Nr.: 9910002 EAN/GTIN: 4052199219073 |
| |
|
|  |  |
 | Peha®-instrument Basis-Set fine
Chirurgische Einweginstrumente für den Einsatz bei niedergelassenen Chirurgen, Ärzten, ambulanten Pflegediensten. Das Set findet Anwendung zur Behandlung von kleinen Wunden, zum Abtragen von Fremdkörpern oder Osteosynthesematerial und kleine chirurgische Eingriffe. Produktinformationen zu Peha®-instrument Basic-Set fine
- Lieferung im Pack mit 5 Basis-Sets fine
- Peha®-instrument besteht aus hochwertigem, recyceltem Edelstahl
- Material matt gebürstet, jegliche störende Reflexion wird vermieden
- Einmalinstrumente mit hervorragender Haptik, angenehmes Handling
- Peha® Color Lock Farbmarkierung zur eindeutigen Unterscheidung von Mehrweginstrumenten
- Einweg-Instrumente für den Einsatz auf Station, zur Anwendung in Ambulanz oder im OP
- Peha®-instrument Basic-Set fine einzeln steril in Blisterschale verpackt
- Instrumente sind bis 5 Jahre steril lagerfähig
Inhalt des Peha®-instrument Basic-Set fine
- 1 Metzenbaum Schere gebogen, 14,5 cm
- 1 Mosquito-Klemme nach Halsted anatomisch gebogen, 12,5 cm
- 1 Addson-Pinzette anatomisch gerade, 12 cm
- 1 Addson-Pinzette chirurgisch gerade, 12 cm
- 1 Mayo-Hegar-Nadelhalter, 12 cm
- 5 Mulltupfer, 30 mm
Weitere Informationen:  |  | Stück: | 5 Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: chirurgisches besteck, Instrumentensets, Einmalinstrumentarium, Einmalschere, Einwegpinzette |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 5 |  | pro Satz | € 5,50* | ab € 10,118* | € 13,242* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 6,50* | ab € 70,07* | € 85,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 66,21* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|