Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013102 Herst.-Nr.: 114002 EAN/GTIN: 4032651140022 |
| | | |
|
| | |
| sensiva® wash lotion Die Waschlotion ist eine hautfreundliche, farbstoff- und parfümfreie Lotion zur Hände- und Körperwaschung. Schülke stellt sensiva® wash lotion nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu sensiva® wash lotion - 1 Liter Flasche
- Seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- Hautschonend
- Dermatologisch geprüft
- Der Pflegestoff Allantoin wirkt beruhigend, spendet Feuchtigkeit und unterstützt die Zellerneuerung
- Farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei
Anwendungsbereich von sensiva® wash lotion - Zur hautpflegenden Hände- und Körperreinigung
- Zur Händereinigung vor der chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion
- Zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Die Hände mit Wasser anfeuchten, ca. 2 - 3 ml sensiva® wash lotion in die Handfläche geben, unter Zusatz von Wasser aufschäumen, gut waschen, abspülen und abtrocknen. Vor der Anwendung alkoholischer Händedesinfektionsmittel ist generell auf eine sorgfältige Abtrocknung zu achten. Weitere Informationen und Hinweise zur Waschlotion sensiva® von Schülke siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Ausführung: | Spenderflasche | Funktion: | ohne hyclick | PZN: | 02458909 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 4,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,66* | € 4,33* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,63* | € 4,35* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 3,90* | € 5,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,63* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|