Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Gazofix® color 20 m x 8 cm grün 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006038
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     4733501
EAN/GTIN:
     4042809552959
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Gazofix® / Gazofix® Color

Die elastische Fixierbinde Gazofix® von BSN hat einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt und ist extra dünn gewebt. Die einzelnen Bindetouren sind aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften ausreichend, wenn sie zu einem Drittel überlappen.

Produktinformationen zu den Fixierbinden

  • 1 Gazofix® Color grün 20 m x 8 cm 
  • Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen
  • Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil
  • Extra dünn gewebt mit festem Zug
  • 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle
  • Universell einsetzbar
Anwendungsbereiche der Fixierbinden
  • Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
  • Hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden, z. B. textile Basis unter Tapeverbänden
  • Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
  • Schutzüberzug bei Gipsverbänden, Verbänden mit Zinkgel und funktionellen Verbänden
  • Fixierung und Befestigung von Polstermaterial
Weitere Informationen:
Maße:
20 m x 8 cm
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
grün
Textilkennzeichen:
40% Baumwolle, 60% Polyamid
PZN:
11587735
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Fixierbinden, Gazofix, Stützverband, elastische Binden
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 20,27*
5 Tage
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,62*
€ 24,22*
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 25,26*
€ 33,86*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 26,36*
€ 35,96*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,27*
€ 24,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,7255* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
0293601
ab € 3,57*
Zubehör
BSN medical
0293701
ab € 3,97*
Zubehör
BSN medical
4732901
ab € 17,51*
Zubehör
BSN medical
4733801
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.