Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gazofix® Fixierbinde, blau, latexfrei, 8cm, 20m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39449
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     4732901
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Gazofix® Fixierbinde, blau, latexfrei, 8cm, 20m/Rolle

Gazofix® Fixierbinde, elastisch und selbsthaftend, als Stützverband oder zum Fixieren, latexfrei, extra dünn, Farbe: blau, Material: 40% Baumwolle, 60% Polyamid, Breite:8 cm, Länge: 20 m
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
blau
Marke:
BSN
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Binde Langzug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 29,28*
Lager 114
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 25,16*
€ 34,68*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 25,79*
€ 35,87*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
0293601
ab € 4,24*
Zubehör
BSN medical
0293701
ab € 4,76*
Zubehör
BSN medical
4733501
ab € 14,48*
Zubehör
BSN medical
4733801
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.