Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix Luer-Lock zentrisch 3 ml 100 Stück Einmalspritzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005136
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617022V
EAN/GTIN:
     4046963425623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b braun einmalspritzen

BBraun Omnifix Solo 3ml

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Spritzen für PerfusorSpace

  • 3-teilige Spritzen zur Verwendung mit Perfusor-Spritzenpumpen
  • Material Polypropylen, Kolbenstopfen synthetischer Kautschuk, latex-, PVC-frei
  • Zylinder hochtransparent mit schwarzer Graduierung, wischfest und gut ablesbar
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
  • Innenflächen silikonisiert
  • Lock-Ansatz, Graduierung 0,1ml
  • Omnifix-Spritzen zertifiziert nach EN ISO 7886-1
  • Liefereinheit 100 Stück Einmal-Spritze Omnifix Solo 3ml einzeln steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF




Weitere Informationen:
Volumen:
3 ml
PZN:
06706362
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, Standardspritze, Injektionsbedarf, Infusionszubehör, Luer-Lock-Spritze, Kunststoffspritze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 12,95*
ab € 15,43*
€ 22,09*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,44*
€ 22,28*
€ 18,90*
ab € 14,65*
€ 23,30*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 24,55*
4 Tage
17400
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 28,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,33*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,14*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,70*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,71*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,64*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,35*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,99*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,18*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,17*
Sonstiges
B. Braun
4617100V
ab € 21,11*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,38*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,06*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.