Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-basic Latex Gr. 6,0 50 Paar OP-Handschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004865
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9425013
EAN/GTIN:
     4052199310091
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Hartmann Peha-basic latex OP-Handschuhe

Die Peha-basic latex OP-Handschuhe sind puderfreie Einmalhandschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex. Sie eignen sich für alle chirurgischen Eingriffe. Die spezielle chlorinierte Innenseite lässt den Handschuh leicht anziehen und die spezielle mikrogeraute Oberfläche sorgt für eine optimale Griffigkeit
  • OP-Latexhandschuhe mit sehr gutem Tastempfinden
  • ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform
  • Handschuhe mit hoher Reißfestigkeit
  • EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstung), AQL 0,65
  • Peha-basic latex auch geeignet für den Einsatz mit Chemikalien oder Zytostatika
  • Latex-OP-Handschuhe Größe 6,0
  • Verpackungseinheit 50 Paar Peha-basic latex steril paarweise eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6,0
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,96*
Sonstiges
Hartmann
9924652
ab € 8,41*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,11*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,62*
Sonstiges
Hartmann Group
9426914
ab € 35,64*
Sonstiges
Hartmann Group
9425904
ab € 33,00*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 22,84*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 108,46*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,47*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.