| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004616 Herst.-Nr.: 9910672 EAN/GTIN: 4052199225647 |
| |
|
| | |
| Peha®-instrument Micro-Adson-Pinzetten Die sterilen Einweginstrumente Peha®-instrument sind sofort gebrauchsfertig, stets griffbereit und können bei einer Vielzahl chirurgischer Eingriffe eingesetzt werden. Im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Haptik und Design weisen die Einweg-Ergänzungen ähnliche Eigenschaften auf wie Mehrweginstrumente. Das selbstklebende Rückverfolgungsetikett auf der Verpackung lässt eine schnelle, einfache und weniger fehleranfällige Dateneingabe in Patientenakten zu. Besonders geeignet sind die Peha®-instrument für Gesundheitseinrichtungen ohne eigene Möglichkeit der Wiederaufbereitung. Produktinformationen zu den Pinzetten - 25 Peha®-instrument Micro-Adson-Pinzetten
- Anatomisch 12 cm
- Zum atraumatischen Halten von Gewebe
- Einzeln steril verpackt
- Aus matt gebürstetem, hochwertigem Stahl
- Komfortable Anwendung
- Präzise Handhabe
- Schnelle und zuverlässige Unterscheidung durch Peha® colour lock®
- Selbstklebendes Rückverfolgungsetikett
- Prozesse werden vereinfacht, Wiederaufbereitungsaufwand verringert und Wartungskosten gesenkt
- Recycelbar
- Entsorgung in klinischen Abfallbehältern
Weitere Informationen: | | Art: | Anatomische Pinzetten | Ausführung: | Micro-Adson |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Adson-Pinzette, Pinzette Adson, Pinzette Adson anatomisch, Chirurgische Adson Pinzette, Pinzette Adson chirurgisch, Anatomische Einwegpinzetten, Pinzette Einweg anatomisch, Micro-Adson, Mikro-Adson, Pinzette Mikro-Adson, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, einmalpinzetten steril hartmann, einmalpinzetten hartmann, einmalpinzette steril, Einweginstrument, Einmalinstrument, Spezialpinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,56* | € 67,86* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,74* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|