Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-isoprene latexfrei Gr. 6,5 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004563
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9427194
EAN/GTIN:
     4052199305707
Suchbegriffe:
Einmal-OP-Handschuh
OP-Handschuh
OP-Handschuhe
Operations-Handschuh

Hartmann OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe für Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten und als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Sterilhandschuhe aus 100% synthetischem Polyisopren, latexfrei, puderfrei, hochelastisch, reißfest
  • Peha-isoprene mit ausgezeichnetem Tastempfinden, Oberfläche mikrogeraut
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • latexfreie Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • Peha-isoprene latexfree sind ein Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-isoprene OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latexfree
  • OP-Handschuhe Peha-isoprene latexfree Gr. 6,5
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-isoprene latexfree, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6,5
Art:
Polyisopren Handschuhe
PZN:
10387000
Weitere Suchbegriffe: Operationshandschuh, Operationshandschuhe, op-handschuh puderfrei, op handschuh, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,91*
€ 146,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,21*
€ 143,05
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,15*
€ 142,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,64*
€ 137,61
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 115,58*
€ 137,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,24*
€ 132,38
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 111,18*
€ 132,30
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 111,12*
€ 132,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,13*
€ 115,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207724
ab € 3,71*
Sonstiges
Aesculap
BD555R
ab € 11,43*
Sonstiges
AMPri
09051-TRIO
ab € 28,60*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 1,95*
Sonstiges
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,24*
Sonstiges
Kerma
42201
ab € 7,37*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,74*
Sonstiges
Meditrade
93217
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.