| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004531 Herst.-Nr.: 9910605 EAN/GTIN: 4052199219448 |
| |
|
| | |
| Peha®-instrument Adson Pinzetten anatomisch gerade
Die sterilen Einweginstrumente Peha®-instrument sind sofort gebrauchsfertig, stets griffbereit und können bei einer Vielzahl chirurgischer Eingriffe eingesetzt werden. Im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Haptik und Design weisen die Einweg-Ergänzungen ähnliche Eigenschaften auf wie Mehrweginstrumente. Das selbstklebende Rückverfolgungsetikett auf der Verpackung lässt eine schnelle, einfache und weniger fehleranfällige Dateneingabe in Patientenakten zu. Besonders geeignet sind die Peha®-instrument für Gesundheitseinrichtungen ohne eigene Möglichkeit der Wiederaufbereitung. Produktinformationen zu den Pinzetten - 25 Peha®-instrument Adson Pinzetten
- Anatomisch gerade 12 cm
- Für das Halten und Ziehen von Fäden, Verbandstoffen Tupfern, Gewebe sowie für das Halten und Entfernen von Fremdkörpern
- Einzeln steril verpackt
- Aus matt gebürstetem, hochwertigem Stahl
- Komfortable Anwendung
- Präzise Handhabe
- Schnelle und zuverlässige Unterscheidung durch Peha® colour lock®
- Selbstklebendes Rückverfolgungsetikett
- Prozesse werden vereinfacht, Wiederaufbereitungsaufwand verringert und Wartungskosten gesenkt
- Recycelbar
- Entsorgung in klinischen Abfallbehältern
Weitere Informationen: | | Art: | Anatomische Pinzetten | Ausführung: | Adson gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Gewebepinzette, Großpinzette, Langpinzette, Pinzette extralang, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Adson-Pinzette, Pinzette Adson, Pinzette Adson anatomisch, Chirurgische Adson Pinzette, Pinzette Adson chirurgisch, Anatomische Einwegpinzetten, Pinzette Einweg anatomisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, einmalpinzetten steril hartmann, einmalpinzetten hartmann, einmalpinzette steril, Adsonpinzette, Chirurgiepinzette, Chirurgieausstattung, Metallpinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,04* | € 63,78* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,32* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|