Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-profile Latex Gr. 6,5 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004512
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9426924
EAN/GTIN:
     4052199307626
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-profile latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-profile latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-profile mit insbesondere an den Fingerspitzen ausgezeichnetem Tastempfinden, optimale Griffigkeit durch spezielle, texturierte Oberfläche
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • zur Vermeidung von Lichtreflexen sind Peha-profile-Handschuhe braun eingefärbt
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-profile OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-profile latex Gr. 6,5
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-profile latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6,5
Art:
Latexhandschuhe puderfrei
PZN:
10387299
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,7174* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,01*
€ 51,18
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,26*
€ 50,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,97*
Sonstiges
Hartmann
9924652
ab € 8,40*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,10*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,62*
Sonstiges
Hartmann Group
9425023
ab € 19,48*
Sonstiges
Hartmann Group
9425914
ab € 33,02*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 23,02*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 108,91*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.