Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Peha-profile Latex Gr. 6,0 50 Paar OP-Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-004511
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9426914
EAN/GTIN:
     4052199307916
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Hartmann OP-Handschuhe Peha-profile latex 

Einmal-OP-Handschuhe Peha-profile latex aus dünnem und weichem Latex, geeignet für alle chirurgische Eingriffe 

  • Handschuhe besonders geeignet für Operationen mit hohem Perforationsrisiko, wie Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving
  • Latexhandschuhe puderfrei, steril, hochelastisch, reißfest
  • Peha-profile mit insbesondere an den Fingerspitzen ausgezeichnetem Tastempfinden, optimale Griffigkeit durch spezielle, texturierte Oberfläche
  • die Polymer-Innenbeschichtung der Handschuhe ermöglicht ein leichtes anziehen
  • Latex-Einmalhandschuhe mit vollanatomischer Passform, dadurch ermüdungsfreier Sitz
  • zur Vermeidung von Lichtreflexen sind Peha-profile-Handschuhe braun eingefärbt
  • Medizinprodukt nach EN 455, EN 374 (persönliche Schutzausrüstungen), geeignet für den Einsatz mit Chemikalien und Zytostatika, AQL 0,65
  • Peha-profile OP-Handschuhe empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit dem OP-Handschuh Peha-underglove latex
  • OP-Handschuhe Peha-profile latex Gr. 6,0
  • Versandeinheit 50 Paar Sterilhandschuhe Peha-profile latex, paarweise ozongeschützt eingesiegelt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6,0
Art:
Latexhandschuhe puderfrei
PZN:
10387282
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, Handschuhe, Einmalhandschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung, Schutzhandschuhte, Arzthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,73*
€ 57,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 43,02*
€ 51,19
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,44*
€ 50,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207716
ab € 3,97*
Sonstiges
Hartmann
9924652
ab € 8,42*
Sonstiges
AMPri
09052
ab € 2,10*
Sonstiges
Mediware
H7 04
ab € 1,63*
Sonstiges
Hartmann Group
9425013
ab € 19,47*
Sonstiges
Hartmann Group
9425904
ab € 33,09*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14967
ab € 23,03*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19382
ab € 108,05*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,48*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
Optidrop
H7 030
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.