Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servobox Sicherheitscontainer groß 5000 ml Kanülensammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001385
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0502
EAN/GTIN:
     4052919028411
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Servobox Sicherheitscontainer

Besonders starkwandig und transparent sind diese Container mit Deckel. Die Boxen erfüllen die strengen Bedingungen der UN für Gefahrstoff- und Transport-Container. Sie sind durchstichfest und mit maximaler Füllhöhenanzeige.

Produktinformationen zu den Servoboxen

  • 1 Servobox Sicherheitscontainer groß
  • Volumen 5000 ml
  • Höhe 19,5 cm x Ø 20 cm oben und 19 cm unten
  • Starkwandig und transparent
  • Mit max. Füllhöhenanzeige
  • Erfüllen UN-Bedingungen für Gefahrstoff- und Transport-Container und den Anforderungen der TRBA 250
  • Durchstichfest
  • Umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar
  • Mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden 
  • Großes Loch
  • Henkeldeckel - Einhandbedienung
  • Vorschriftsmäßige Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
  • Zwischenzeitliche und entgültige Verschlussmöglichkeit (Lasche muss nach unten gebogen werden, bevor diese fest in den Schlitz gedrückt wird)
Weitere Informationen:
Ausführung:
groß
Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, kanülenbox 5 l, abwurfbehälter, Servobox, Abfallsysteme, Spritzensammler, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
4
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,17*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,57*
4 Tage
8
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 9,55*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,76*
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,5915*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,03*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,679*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.