Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülensammler Servobox Groß 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülensammler Servobox Groß 5000 ml
Kanülensammler Servobox Groß 5000 ml
Artikel-Nr.:
     6834-I90502
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0502
EAN/GTIN:
     4052919028411
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Die robusten Servobox Kanülensammler eigen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, so dass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Sicherheitsbehälter / Kanülensammler Servobox - Modell "Groß"
  • Füllvolumen: 5000 ml
  • mit UN Zulassung
  • durchstichfest durch starke 1,5 mm Wandung
  • mit max. Füllhöhenanzeige
  • mit Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
  • größere Öffnung für Spritzen und Flügelkanülen
  • mit Rückschlagklappe gegen das Herausfallen von Kanülen und Spritzen
  • Zwischenzeitliche und endgültige Verschlussmöglichkeit
  • doppelgreifender Deckel Sicherheitsverschluss schützt vor Auslaufen und Geruch
  • Henkeldeckel mit Einhandbedienung
  • umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar
  • mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden zur Fixierung
  • Maße (ØxH): 195 x 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,23*
Lager 6834
20
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 5,65*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 8,02*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,76*
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,5915*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,02*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,679*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.