Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servobox Sicherheitscontainer klein 500 ml


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-022556
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0705/1
EAN/GTIN:
     4052919028428
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Servobox Sicherheitscontainer

Besonders starkwandig und transparent sind diese Container mit Deckel. Die Boxen erfüllen die strengen Bedingungen der UN für Gefahrstoff- und Transport-Container. Sie sind durchstichfest und mit maximaler Füllhöhenanzeige.

Produktinformationen zu den Servoboxen

  • 1 Servobox Sicherheitscontainer klein
  • Volumen 500 ml
  • Höhe 11 cm x Ø 9 cm oben und 7,5 cm unten
  • Starkwandig und transparent
  • Mit max. Füllhöhenanzeige
  • Erfüllen UN-Bedingungen für Gefahrstoff- und Transport-Container und den Anforderungen der TRBA 250
  • Durchstichfest
  • Umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar
  • Mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden 
  • Großes Loch
  • Henkeldeckel - Einhandbedienung
  • Vorschriftsmäßige Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
  • Zwischenzeitliche und entgültige Verschlussmöglichkeit (Lasche muss nach unten gebogen werden, bevor diese fest in den Schlitz gedrückt wird)


Weitere Informationen:
Ausführung:
klein
Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 0,5 l, abwurf behälter, Servobox, Abfallsysteme, Spritzensammler, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8000
100
€ 4,90*
ab € 0,689*
€ 0,919*
Lager 537
21
1
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,42*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servobox
I9 0115
ab € 0,76*
Ähnlich
Servobox
I9 0105
ab € 0,5915*
Ähnlich
Servoprax
I9 0115E
ab € 1,02*
Ähnlich
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
Ähnlich
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Ähnlich
Servoprax
I9 0015
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.