Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servobox Kanülensammler 1700ml 100 Stück Abwurfbehälter


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-001060
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0117
EAN/GTIN:
     4052919028367
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Servobox Kanülensammler 1.700

Sammelbehälter Servobox Mittelgröße für Spritzen und Kanülen 

Eigenschaften Servobox 

  • Spritzen- und Kanülensammler Servobox mit Deckel 
  • Material Kunststoff Farbe gelb
  • Zertifizierungen des Kanülensammlers TRBA 250
  • Abmessungen Servobox Kanülensammlers: Boden-Ø 110mm, Deckel-Ø 135mm, Behälterhöhe 155mm, Volumen 1.700ml
  • Liefereinheit 100 Stück Servobox Kanülensammler
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    für Spritzen und Kanülen
    Inhalt:
    1700 ml
    Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1700ml, abwurf behälter, Servobox, Abfallsysteme, Spritzensammler, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsbox
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,89*
      
    Preis gilt ab 500 Boxen
    1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,9189* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 118,49*
    € 141,00
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 116,00*
    € 138,04
    pro Box
    ab 3 Boxen
    € 115,94*
    € 137,97
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 113,41*
    € 134,96
    pro Box
    ab 6 Boxen
    € 113,34*
    € 134,87
    pro Box
    ab 9 Boxen
    € 113,28*
    € 134,80
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 110,22*
    € 131,16
    pro Box
    ab 12 Boxen
    € 110,15*
    € 131,08
    pro Box
    ab 500 Boxen
    € 91,89*
    € 109,35
    pro Box
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Aesculap
    BF047SU
    ab € 53,60*
    Sonstiges
    B. Braun
    6075040
    ab € 1,30*
    Sonstiges
    B. Braun
    400505
    ab € 13,83*
    Sonstiges
    AMPri
    09290
    ab € 0,88*
    Sonstiges
    B. Braun
    5385200
    ab € 17,60*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    4755834
    ab € 3,52*
    Sonstiges
    Helmut Schwarz
    01725000
    ab € 24,69*
    Sonstiges
    Fesmed
    162316
    ab € 11,11*
    Sonstiges
    Servoprax
    A3 151
    ab € 19,37*
    Sonstiges
    GVS Großverbraucherspezialisten
    066-2935
    ab € 2,59*
    Sonstiges
    Unigloves
    3503
    ab € 4,37*
    Sonstiges
    Servoprax
    I4 0020
    ab € 8,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.