| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000689 Herst.-Nr.: H7 880337 EAN/GTIN: 4052919021719 |
| |
|
| | |
| Einmalkittel mit elastischem Ärmelbund Bei besonders problematischen Arbeiten empfielt sich die Verwendung der Einwegkittel mit elastischen Armmanschetten. Mit Hilfe von Untersuchungshandschuhen können Hände und Arme übergangslos geschützt werden. - Einmalkittel mit Rückenöffnung und vorn geschlossen
- mit Nacken- und Hüftbändern
- Material: NON-WOVEN
- wasserabweisend
- abgenähte Qualität und dadurch besonders haltbar
- Standard-Universalgröße
- Farbe: weiß
- 10 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Hygienebekleidung, Krankenhausbedarf, Schutzkittel, Infektionsschutzmantel |
| | |
| |