| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000684 Herst.-Nr.: 09590 EAN/GTIN: 4044941010175 |
| |
|
| | |
| AMPri Med-Comfort Einmal-Zahnbürsten
Die Zahnbüsten sind ideal für Intensivstationen, Pflegeheime, Zahnärzte, Hotels etc. - Material der Einmalbürsten: Griff und Kopf Plastik, Bürsten Plastik
- Abmessungen Länge ca. 15cm, Kopflänge ca. 2,6cm
- die Bürsten sind einzeln verpackt, auch als Reisezahnbürste verwendbar
- Inhaltsstoffe Zahnpasta: Aqua, Sorbitol, Glycerol, Sodium Lauryl Sulfate, DL-Menthol, Thickener, Perfume, Sweetener, Carbomer, Butanamide
- 100 Stück pro Packung
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Einmal Zahnbürste, Einmalzahnbürste, Einweg Zahnbürste, Einwegzahnbürste, Zahn-Bürste, Zahnbürste, Zahnreinigungsbürste, Zahncreme, Zahnpasta, Zahnpaste, zahnbürste blau, zahn bürste, ampri zahnbürste, Zahnpflegeartikel, Mundhygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 6,35* | € 9,57* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,36* | € 9,65* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 6,69* | € 10,57* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 9,95* | ab € 10,27* | € 14,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,89* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|