Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clinhand Einmal-Schürzen Herren 170 cm 50 Stück Einmalkittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-000367
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H9 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Cleanhand Einmal-Schürzen Herren

Hygienekleidung für den Einmalgebrauch

Spezifikationen zu den Schürzen

  • Material PE-Folie, Farbe weiß
  • Abmessungen Herrengröße Breite 75cm, Länge 170cm, Stärke 35µm
  • Einwegschürze mit Bindebändern
  • Abrißpackung an 2 Haken aufhängbar
  • Liefereinheit 50 Stück Einmal-Schürzen im Staubschutzspender
Weitere Informationen:
Länge:
170 cm
Ausführung:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, besucherkittel, Schutzoverall, Schutzbekleidung, Schutzanzug, Folienschürze, Einwegschutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 22,03*
5 Tage
2
pro Paket
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 30,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMPri
8153
ab € 1,80*
Sonstiges
Servoprax
B3 1702
ab € 12,27*
Sonstiges
Servoprax
H94401
ab € 14,09*
Sonstiges
Servoprax
H94402
ab € 14,09*
Sonstiges
AMPri
09054-M
ab € 18,83*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
Sonstiges
B. Braun
18707
ab € 3,21*
Sonstiges
Euronda
217120
ab € 4,41*
Sonstiges
Unigloves
500-111 blau
ab € 2,50*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-LIMETTE
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.