Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro OP-Hygienesocken Unigröße gelegt 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000221
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     01232
EAN/GTIN:
     4044044000226
Suchbegriffe:
Einwegsocken
einwegsocken

OP-Einmal-Hygiene-Socken

Die Einweg-Baumwollsocken miro-sock sind vielseitig einsatzbar. Dank des elastischen Bündchens haben die Einmalsocken miro sock einen guten Sitz und angenehme Trageeigenschaften. Die OP-Einmalsocken miro-sock sind für den Einsatz auf verschiedenen medizinischen Behandlungsstationen sowie in Sterilräumen geeignet. Die Socken in Standardgröße gerollt geliefert in der gewünschten Stückzahl.

Produktinformationen zur OP-Einmalsocke

  • 1 Hygienesocke gelegt
  • Ideal für den Einsatz auf Intensiv-, Wasch- und Infektionsstationen und in Sterilräumen
  • Zehenende abgenäht
  • Mit elastischem Bündchen
  • Einfaches und schnelles Überziehen 
  • Einmalsocken zur Komplettierung der OP-Kleidung, schließen eine Lücke bei der Hygiene
  • Universalgröße
  • Material 75 % Baumwolle, 24,5 % Polyamid, 0,5 % Gummi

Weitere Informationen:
Ausführung:
gelegt
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: miro-sock G, Socke, Einmal-OP-Socken, OP-Einmalsocke, Einmalsocken, OP-Socken, Hygienesocken, OP-Hygienesocken, Baumwollsocken, Einweg-Baumwollsocken, Berufsbekleidung, Bereichskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
chung shi
614981
ab € 36,39*
Sonstiges
Fashy
795311
ab € 10,98*
Sonstiges
Fashy
795312
ab € 10,99*
Sonstiges
Fashy
795313
ab € 10,99*
Sonstiges
Fashy
795314
ab € 10,98*
Sonstiges
Fashy
795315
ab € 10,97*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,32*
Sonstiges
Fashy
795317
ab € 11,34*
Sonstiges
Fashy
795318
ab € 11,34*
Sonstiges
Fashy
795319
ab € 11,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,84*
Sonstiges
Meditrade
70-151
ab € 23,06*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.