Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ODD SATA Cable Primergy RX1330 M1 - T26139-Y3990-V301 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ODD SATA Cable Primergy RX1330 M1 - T26139-Y3990-V301
Fujitsu ODD SATA Cable Primergy RX1330 M1 - T26139-Y3990-V301
Artikel-Nr.:
     532-50014455
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38037814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
S-ATA Kabel
SATA Kabel
fujitsu primergy rx200
Technische Spezifikationen
Typ: ODD Cable
Länge: 0,32 m
Anschluss 1: SATA (7-polig)
Anschluss 2: 2-pin
P/N
38037814, A3C40159244, A3C40159248, T26139-Y3990-V301
Kompatibilität
Primergy RX100 S8, Primergy RX1330 M1, Primergy RX1330 M2, Primergy RX1330 M3, Primergy RX1330 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel, fujitsu primergy, 38037814, A3C40159244, A3C40159248, T26139-Y3990-V301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.