Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Fujitsu Optical Drives SATA Cable Primergy RX600 S5 S6 - A3C40113987
Artikel-Nr.:
     532-50013239
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34029451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
S-ATA Kabel
SATA Kabel
fujitsu primergy rx200
Technische Spezifikationen
Typ: ODD Cable
Länge: 0,8 m
Anschluss 1: SATA (7-polig)
Anschluss 2: SATA (7-polig), gewinkelt
P/N
34029451, A3C40113987, DD0S4RCD002
Kompatibilität
RX600 S5, RX600 S6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel, fujitsu primergy, 34029451, A3C40113987, DD0S4RCD002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.