Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0102140
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     KK0102140
EAN/GTIN:
     4062125014405
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
380
Durchmesser in mm:
140
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, abseihlöffel edelstahl, schaumkelle, Monoblock Schaumlöffel, Löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
KK0102160
ab € 12,37*
Ähnlich
Sunnex
KK0102100
ab € 6,24*
Ähnlich
Sunnex
KK0102120
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.