Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0102100
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     KK0102100
EAN/GTIN:
     4062125014382
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
305
Durchmesser in mm:
100
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
KK0102160
ab € 12,37*
Ähnlich
Sunnex
KK0102120
ab € 7,80*
Ähnlich
Sunnex
KK0102140
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.