Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, bordeaux, Länge 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, bordeaux, Länge 70 cm
Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, bordeaux, Länge 70 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-HB2107700
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2107700
EAN/GTIN:
     4062125010650
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, bordeaux, Länge 70 cm

  • praktische Doppeltasche
  • mit schwarzem Bändchen
  • Abmessungen der Taschen: 35 x 200 mm / 185 x 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rotwein
Länge in mm - L:
700
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, servierschürze rot, bistroschürze, Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2109700
ab € 8,52*
Ähnlich
STALGAST
HB2201100
ab € 10,14*
Ähnlich
STALGAST
HB2009373
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.