Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GN0721065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0721065
EAN/GTIN:
     4062125008343
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

Stalgast - Gastronormblech Emaille GN 2/1 (65mm)

  • emailliert
  • ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • glatte Beschichtung
  • abgerundete Ecken
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
650
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
65
Inhalt in L - Inh.:
18
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
emailliertem Stahl
Marke:
Stalgast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
151
€ 8,90*
ab € 26,85*
€ 35,65*
10 Tage
151
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 35,76*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 33,84*
€ 44,09*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0811100
ab € 11,65*
Ähnlich
STALGAST
GN0811150
ab € 13,63*
Ähnlich
STALGAST
GN0811200
ab € 20,09*
Ähnlich
STALGAST
GN0811065
ab € 9,43*
Ähnlich
STALGAST
GN0811002
ab € 7,70*
Ähnlich
STALGAST
GN0811001
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.