Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

herlitz maX.file nature Ordner Wolkenmarmor DIN A4, Rückenbreite 80 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
herlitz maX.file nature Ordner Wolkenmarmor DIN A4, Rückenbreite 80 mm, grau
herlitz maX.file nature Ordner Wolkenmarmor DIN A4, Rückenbreite 80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37277-02
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10841740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der herlitz maX.file nature Ordner Wolkenmarmor in DIN A4 und einer Rückenbreite von 80 mm ist ein Ordner der Extraklasse. Er überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Qualität und Funktionalität, sondern ist auch FSC-zertifiziert und mit dem Umweltlabel 'Der Blaue Engel' ausgezeichnet. Durch seine starke Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft und einem kraftvollen Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft, öffnet und schließt sich der Ordner angenehm. Er ist mit einem Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen ausgestattet und nachhaltig produziert. Der maX.file nature Ordner Wolkenmarmor ist ein absolutes Muss für alle, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen.",
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Standard-Ordner; Standardordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5141809
ab € 2,19*
Ähnlich
Herlitz
5171400
ab € 2,15*
Ähnlich
Herlitz
5171103
ab € 2,15*
Ähnlich
Herlitz
5171509
ab € 2,19*
Ähnlich
Herlitz
5171301
ab € 2,19*
Ähnlich
Herlitz
5171806
ab € 2,19*
Ähnlich
Herlitz
5480900
ab € 2,53*
Ähnlich
Herlitz
5480306
ab € 2,79*
Ähnlich
M & M International
69027356BE
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.