Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 9,5x9,5cm RC-Kunststoff nachtblau gefüllt Recycling-Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox 9,5x9,5cm RC-Kunststoff nachtblau gefüllt Recycling-Papier
Zettelbox 9,5x9,5cm RC-Kunststoff nachtblau gefüllt Recycling-Papier
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_69027356BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     69027356BE
EAN/GTIN:
     4009793837745
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Zettelbox
  • gefüllt mit 700 Blatt weißem Papier
  • LxBxH 95x95x95 mm
  • aus Recycling-Polystyrol
  • verschrumpft
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Blattformat:
9,5x9,5cm
Breite:
95 mm
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
nachtblau
gefüllt:
ja
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 95x95 mm, memoblock 9 x 9, notizzettel, La, Natura, Prima, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,20*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68379156BE
ab € 6,70*
Zubehör
M & M International
68340156BE
ab € 2,17*
Zubehör
M & M International
68418156BE
ab € 0,58*
Zubehör
M & M International
68508256BE
ab € 1,70*
Zubehör
M & M International
30050956BE
ab € 19,38*
Zubehör
M & M International
68398156BE
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.