Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ISO-CHROM, bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Besucherstuhl ISO-CHROM, bordeaux
Besucherstuhl ISO-CHROM, bordeaux
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34972-37
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     ISO CR-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der Besucherstuhl ISO-CHROM ist ein einzigartiger Stuhl, der Ihnen und Ihren Gästen Komfort und Stil bietet. Er ist mit einem verchromten Vierfußgestell, einem gepolsterten Sitz und einer Rückenlehne mit strapazierfähigem Stoffbezug in Bordeaux ausgestattet. Mit einer Sitzbreite von 475 mm, einer Sitztiefe von 415 mm, einer Sitzhöhe von 470 mm und einer Lehnenhöhe von 350 mm ist er ein perfekter Begleiter für jede Art von Veranstaltung. Bestellen Sie am besten gleich 12 Stühle zu unserem attraktiven Staffelpreis und haben Sie immer einen Platz für unerwartete Gäste. Sollten Sie nicht alle Stühle benötigen, können Sie bis zu 10 Stück platzsparend aufeinander stapeln und in eine stille Ecke stellen. Jede Farbe ist in einer VE von 4 Stück erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, besucherstuhl leder, besucherstuhl stapelbar, Besucherstuhl; Formschalenstuhl; Holzschalenstuhl; Konferenzstuhl; Kunststoffschalenstuhl; Kunststoffstuhl; Polsterstuhl; Schalenstuhl; Seminarstuhl; Stahlrohrstuhl; Wartezimmerstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 56,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,86*
€ 333,0334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,93*
€ 327,1667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,39*
€ 313,4341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,57*
€ 306,5083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,58*
€ 269,6302
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
ISO EF-019
ab € 226,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.