Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ISO-CHROM, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Besucherstuhl ISO-CHROM, schwarz
Besucherstuhl ISO-CHROM, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34972-20
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     ISO EF-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der Besucherstuhl ISO-CHROM in Schwarz ist ein echter Blickfang in Ihrem Büro oder Zuhause. Mit seinem verchromten Vierfußgestell und der gepolsterten Sitz- und Rückenlehne mit strapazierfähigem Stoffbezug in Blau, Schwarz oder Bordeaux ist er ein echter Komfortgewinn. Mit einer Sitzbreite von 475 mm, einer Sitztiefe von 415 mm, einer Sitzhöhe von 470 mm und einer Lehnenhöhe von 350 mm passt er in jeden Raum. Bestellen Sie am besten gleich 12 Stühle und profitieren Sie von unserem attraktiven Staffelpreis. Sollten nicht alle Stühle benötigt werden, können Sie bis zu 10 Stück platzsparend aufeinander stapeln und sie, bis zum nächsten Einsatz, in eine stille Ecke stellen. Die Verpackungseinheit beträgt 4 Stück pro Farbe.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 56,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,32*
€ 334,7708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,39*
€ 328,9041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,86*
€ 315,1834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,92*
€ 308,1148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,04*
€ 268,9876
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
ISO CR-29
ab € 226,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.