Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, Hellchamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, Hellchamois
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, Hellchamois
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, Hellchamois
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20041-29
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
farbiges kopierpapier a3 80g
Mit dem Kopierpapier tecno® colors in DIN A3 und 80 g/m² sind Sie bestens ausgestattet. Mit 500 Blatt pro Pack ist es ideal für den täglichen Bedarf. Dank der Farbe Hellchamois ist es ein echter Hingucker. Es überzeugt durch seine matte Oberfläche und die guten Laufeigenschaften. FSCzertifiziert, EUEcolabel, ElementarChlorFrei (ECF) gebleicht, holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706) ist es ein nachhaltiges Produkt. Ob als Faxpapier oder zur Strukturierung Ihrer Ablage, ob im Kopierer oder Drucker – mit diesem Papier behalten Sie immer den Überblick.
Weitere Suchbegriffe: farbiges kopierpapier a3, farbiges kopierpapier 80g, Farbiges Kopierpapier; Farbkopierpapier; Kopierpapier farbig; Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 16,66*
3 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 19,24*
1
€ 7,95*
ab € 13,97*
€ 20,79*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 15,36*
€ 22,08*
Lager 52NSZ
4
1
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 32,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88042676
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,77*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,30*
Ähnlich
tecno
2100011430
ab € 23,19*
Ähnlich
tecno
2100011435
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.