Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17607-00 Herst.-Nr.: BK-4LCCE/2BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Satter klarer Stereoklang für Ihren Schreibtisch.
- Das schlanke, leichte Design dieser Lautsprecher lässt außerdem viel Platz auf Ihrem Schreibtisch und sie sind mühelos zu transportieren.
- Regler am rechten Lautsprecher dient als Ein -/ Ausschalter und Lautstärkeregler
- Funktioniert mit allen Geräten mit Kopfhörerbuchse (3,5 mm)
- 4,4 Watt Spitzenleistung / 2,2 Watt RMS-Leistung
- Gewicht: 500 g
- B x H x T: 68 x 158 x 64 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic nimh aaa akku, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, AAA Akku; AAA Akkus; AAA Micro Akku; Akku AAA; Akku HR03; Akku HR3; Akku R03; Akku R3; Akkus AAA; Micro-Akku; Akku-Packs; Akkupack; Batteriepack; NIMH Akku; vorgeladene Akkus; vorgeladener Akku |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,56* | € 7,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,90* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|