Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512242S LAPP-Kabel X05V-K 1X0,75mm² BUGN (blau/grün) Einzelader PVC blau/grün AD 2,7mm VPE 250,0 Meter


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     52L5J-223895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512242S
EAN/GTIN:
     4044773386950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung blau
aderleitung
LAPP-Kabel X05V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H05V-K | Serie: X05V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
X05V-K
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,05*
€ 140,72*
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 212,04*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 140,72*
€ 167,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 139,11*
€ 165,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 130,89*
€ 155,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 115,07*
€ 136,93
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 104,22*
€ 124,02
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 93,36*
€ 111,10
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 82,51*
€ 98,19
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 73,05*
€ 86,93
pro Spule
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,2922* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512442S/250
ab € 0,21138*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512402S
ab € 0,21138*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 16,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S
ab € 72,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 11,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,21138*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,21138*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 0,21118*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,21237*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 51,4775*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 73,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 69,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 73,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512412S
ab € 73,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512312S
ab € 0,29692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.