Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.119.75K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.119.75K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
7.999.119.75K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-206012
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.119.75K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
m23 kupplungssteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z, Pos. 9 PE
Polzahl gesamt mit PE:
12
Typ:
Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kupplungssteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.117.81K
ab € 31,99*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.85K
ab € 32,01*
Ähnlich
Hummel
7.999.118.76K
ab € 32,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.118.80K
ab € 31,97*
Ähnlich
Hummel
7.999.119.71K
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.