Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.119.71K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.119.71K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
7.999.119.71K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-206008
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.119.71K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
m23 kupplungssteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z, Pos. 9 PE
Polzahl gesamt mit PE:
12
Typ:
Kupplungssteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kupplungssteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.117.81K
ab € 31,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.85K
ab € 32,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.118.76K
ab € 32,23*
Ähnlich
Hummel
7.999.118.80K
ab € 32,22*
Ähnlich
Hummel
7.999.119.75K
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.