Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.241.500.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.241.500.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm
7.241.500.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-203556
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.241.500.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
m23 kupplungssteckverbinder
Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
passend für Querschnitt max.:
2,5mm²
passend für Querschnitt min.:
0,08mm²
Typ:
INOX Kupplungssteckverbinder EMV
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.241.300.000
ab € 81,56*
Ähnlich
Hummel
7.241.400.000
ab € 81,59*
Ähnlich
Hummel
7.241.600.000
ab € 81,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.