Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.241.600.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 10,0mm - 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.241.600.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 10,0mm - 14,0mm
7.241.600.000 Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade Kabelabgang gerade, Klemmbereich 10,0mm - 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-203553
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.241.600.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
m23 kupplungssteckverbinder
Hummel M23 Signal INOX Kupplungssteckverbinder EMV gerade | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
10,0mm
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
passend für Querschnitt max.:
2,5mm²
passend für Querschnitt min.:
0,08mm²
Typ:
INOX Kupplungssteckverbinder EMV
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Edelstahl (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: hummel kupplungssteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.241.300.000
ab € 81,57*
Ähnlich
Hummel
7.241.400.000
ab € 81,90*
Ähnlich
Hummel
7.241.500.000
ab € 81,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.