Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52002180 LAPP-SKINDICHT Knickschutzhülle für Verschraubung PG42 Chloropren-Kautschuk (CR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, Kabel-Ø 38 mm, Gummi, schwarz
Knickschutztülle, Kabel-Ø 38 mm, Gummi, schwarz
Artikel-Nr.:
     52L5J-158815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002180
EAN/GTIN:
     4044773411072
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LAPP-SKINDICHT Knickschutzhülle | Produktgruppe: Knickschutztüllen | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Farbe:
schwarz
Klemmbereich min.:
13,0mm
Klemmbereich max.:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
80°C
Serie:
Zubehör
Bauart:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
passend für:
für Verschraubung PG16
Typ:
Knickschutzhülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,701*
€ 8,811*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,7308*
€ 8,8408*
1
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,68*
10
€ 5,95*
ab € 7,53907*
€ 9,85907*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 7,72*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,5982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6344*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,401*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5491*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,61869*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7499*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 6,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,6791*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,7991*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.