Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136462 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, grau 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136462 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, grau 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2
136462 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 25,0m, grau 2,4/1,2mm, 3/32 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136462
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
grau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136179
ab € 9,85*
Zubehör
Stecker Express
136180
ab € 11,55*
Zubehör
Stecker Express
136181
ab € 8,79*
Zubehör
Stecker Express
136182
ab € 10,36*
Zubehör
Stecker Express
136183
ab € 19,79*
Zubehör
Stecker Express
136184
ab € 38,54*
Zubehör
Stecker Express
136185
ab € 50,27*
Zubehör
Stecker Express
136221
ab € 29,08*
Zubehör
Stecker Express
136222
ab € 15,40*
Zubehör
Stecker Express
136223
ab € 9,84*
Zubehör
Stecker Express
136224
ab € 10,69*
Zubehör
Stecker Express
136225
ab € 14,61*
Zubehör
Stecker Express
136226
ab € 20,05*
Zubehör
Stecker Express
136227
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.