Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136180 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, grau 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136180 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, grau 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2
136180 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 150,0m, grau 3,2/1,6mm, 1/8 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136180
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
grau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136422
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136423
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136424
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136425
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136426
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136459
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136460
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136461
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136462
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136463
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136464
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136465
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136551
ab € 1,72*
Zubehör
Stecker Express
136552
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.