Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136460 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,0m, grau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136460 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,0m, grau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2
136460 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,0m, grau 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136460
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
grau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136179
ab € 9,90*
Zubehör
Stecker Express
136180
ab € 11,52*
Zubehör
Stecker Express
136181
ab € 8,88*
Zubehör
Stecker Express
136182
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
136183
ab € 19,90*
Zubehör
Stecker Express
136184
ab € 38,37*
Zubehör
Stecker Express
136185
ab € 50,47*
Zubehör
Stecker Express
136221
ab € 29,10*
Zubehör
Stecker Express
136222
ab € 15,42*
Zubehör
Stecker Express
136223
ab € 9,93*
Zubehör
Stecker Express
136224
ab € 10,78*
Zubehör
Stecker Express
136225
ab € 14,59*
Zubehör
Stecker Express
136226
ab € 20,08*
Zubehör
Stecker Express
136227
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.