Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135227 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135227 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 129
135227 Stex24 Signalsäule blau-grün-gelb-rot, 70mm, 24V AC/DC, LED-Blinklicht Kabel 2,5 Meter, SS70-OB4/24 129
Artikel-Nr.:
     52L5J-135227
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     135227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Stex24 Signalsäule | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalsäule
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Serie:
Signalsäule
Typ:
4 Kalotten/Module
Farbe der LED:
blau-grün-gelb-rot
Baugröße:
70mm
Bereich:
Signalsäulen 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
127193
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127195
ab € 10,38*
Zubehör
Stecker Express
127197
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
127199
ab € 10,40*
Zubehör
Stecker Express
127201
ab € 10,41*
Zubehör
Stecker Express
127202
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127204
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127206
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127208
ab € 8,63*
Zubehör
Stecker Express
127210
ab € 13,02*
Zubehör
Stecker Express
127212
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127214
ab € 13,04*
Zubehör
Stecker Express
127216
ab € 8,64*
Zubehör
Stecker Express
127218
ab € 13,03*
Zubehör
Stecker Express
127220
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.